258 LASERLIIN CLG 18 Kood 5709 300 041 Laseri klass 2 Täpsus 2 mm / 10 m Isetasakaalustumispiir 4° Ulatus vastuvõtjata 35 m Ulatus vastuvõtjaga 80 m Töötemperatuur -10 ˚C ... +40 °C Pikkus 110 mm Laius 65 mm Kõrgus 100 mm Statiivi kinnitus seadmel 1/4˝ Statiivi kinnitus universaalhoidkul 5/8˝ Kaitseklass IP 54 Laetav aku / aku tüüp Li-ion Laetav aku / aku kasutusiga 20 h Seotud tooted Kood Statiiv 0714 649 303 Laserliini vastuvõtja LRU18 5709 300 452 Li-Ion aku laserliinile 5709 300 920 Komplekt sisaldab Nimetus Pakend 5709 300 041 Laserliin CLG 18 akuga 1 Universaalhoidik 1 Sihtismisplaat 1 Laadija 1 Patareipesa 1 Kott 1 Kasutusjuhend 1 Isetasakaalustuv laserliin sise- ja välistingimustes kasutamiseks. Roheline kiir. Li-Ion aku. Suurepärane laserkiirte nähtavus Roheliste laserkiirte nähtavus on märgatavalt parem kui punaste lasekiirte nähtavus, eriti eredas valguses. Suured avad laserkiirtele tagavad pika kiire. Peenike kuid tugev kiir on hästi nähtav. Isetasakaalustuv Aseta seade kohale, lülita sisse ja alusta töötamist. Tasakaalustus sekunditega, mis säästab aega. Käsitsemine ühest nupust Kõiki kiiri saab sisse ja välja lülitada ühest nupust. Pulseerivad laserkiired Pulseerimisfunktsioon lülitatakse sisse ühest nupust. Võimaldab töötamist pikemate vahemaadega ja välitingimustes kasutades vastuvõtjat (LRU18). Universaalne hoidik Universaalse hoidiku abil saab paigaldada seinale, ühendada statiiviga või asetada lihtsalt põrandale. Tugev magnet püsib tugevalt teraspindadel. Tasakaalustuse kontroll Kui isetasakaalustamise piir on ületatud hakkavad laserkiired vilkuma, mis välistab mõõtmisvead. Transpordi ajaks saab tasakaalustusmehhanismi lukustada Vähendab mehhanismi kahjustumise riski.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=