249 © AS Würth 01/25 VESILOOD MAGNETIGA 20CM L cm W mm H mm Magnetite arv Kood 67 41 19 1 0714 644 125 Täpsusklass 0,029O = 0,5mm/m Täpsusklass 0,043O = 0,75mm/m Tugev kergmetallist konstruktsioon Kuue ringiga liid 1% ja 2% kallete jaoks. 360O keeratav osa koos skaalaga. Otseseks kallete nurga kontrolliks. Pleksiklaasist, korrosioonivaba skaala. Suurepärane loetavus. Fluorestreeruv vedelik mis UV kiirguse kindel. Vedeliku värv ei muutu. Täpne ka temperatuurimuutuste korral. Freesitud mõõtmispind, millel V-soon ja tugev magnet. Eriti tugev alumiiniumisulamist profiil VESILOOD KÄEPIDEMEGA L cm W mm H mm Käepidemete arv Kood 122 30 60 2 0714 644 012 Täpsusklass 0,029O = 0,5mm/m Täpsusklass 0,029O = 0,5mm/m Vastupidav, kahe käepidemega ja tugevdatud profiiliga Pleksiklaasist, korrosioonivaba skaala. Suurepärane loetavus. Fluorestreeruv vedelik mis UV kiirguse kindel. Vedeliku värv ei muutu. Täpne ka temperatuurimuutuste korral. Pulbervärviga kaetud pinda on kerge puhastada. Kaks freesitud mõõtmispinda. Lihtsalt eemaldatavad lööki summutavad otsakorgid. Kahekomponentsed käepidemed. Kaks vertikaalloodi. RIHTLATT L cm B mm H mm Kood 200 100 18 0714 64 200 300 100 18 0714 64 300 Valmistatud paksuseinalisest metallprofiilist. Kaks plastist otsakorki
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=