251 © AS Würth 01/25 LUUP Läätse läbimõõt 75 mm Suurendus 2,5 x Kood 1970 028 788 MAGNETIGA MINILOOD L mm W mm H mm Magneteid Kood 66 40 20 2 0714 644 505 Minilood mille kahel küljel magnet Horisonaalseteks ja vertikaalseteks mõõtmisteks Lihtne kasutada. Pleksiklaasist skaalaplokk. Korrosioonikindlad skaala ringid Kergelt loetav ja pikk kasutusiga. Fluorestseeruv, kõrge UV-kindlusega, vedelik • Vedeliku värvus ei muutu • Täpne ka temperatuurimuutuste korral Alumiiniumkorpus koos kahe V-soonega mõõtmispinnaga ja kahe magnetiga Kinnitub metalltorudele. Vööklamber Lood on alati käeulatuses. Mõõtmistäpsus Normaalasendis Mõõtes pea kohal tagurpidiasendis 1,0 mm/m 1,0 mm/m DIGITAALNE NURGAMÕÕDIK Kood 0715 641 91 • Vertikaalse ja horisontaalse loodiga • Suur digitaalne ekraan • Vajadusel sisselülitatav ekraanivalgustus • Igas positsioonis nullitav • Hold funktsioon mis säilitab näidu ka siis kui haarade asendit muudetakse • Sisselülitamisel kuvatakse viimast näitu • Mõõtenurk 0-185° • Kaal 295 g Haara pikkus 348 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=