253 © AS Würth 01/25 Väga täpne, kõrge kvaliteediga laserkaugusmõõtja värvilise puutetundliku ekraani, pildimõõtmise, Bluetoothi ja digitaalse sihikuga välitingimustes mõõtmiseks. USB-C liide sisseehitatud aku laadimiseks ja mõõtmistulemuste allalaadimiseks. Väga täpsed mõõtmised isegi otsese päikesevalguse käes • Sisseehitatud värvikaamera võimaldab digitaalset sihtmärgi jälgimist • Sihtmärki saab hõlpsasti suurendada 4x suumiga Intuitiivne kasutamine ja lihtne lugemine igast asendist • Graafiline menüü navigeerimine värviekraanil puuteekraaniga muudab kaugusmõõtja kasutamise lihtsaks • Sisseehitatud güroskoop võimaldab ekraanil pöörata igas suunas • Täiendav mõõtenupp küljel Lihtne andmeedastus • Otsene edastus Wordi ja Excelisse Bluetooth v5.0 kaudu nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil, vältides vajadust andmete käsitsi sisestamiseks klaviatuuri abil ja edastusvigade riski • Ühildub Würth-WDM rakendusega Vastupidav, kompaktne ja praktiline seade • Pikendatud 50 mm otsatükk võimaldab mõõtmist süvenditest või nurkadest • Mõõdiku kinnitamise võimalus 1/4 tolli statiividele võimaldab kaudseid mõõtmisi pikkadel vahemaadel Lai valik mõõtmisvõimalusi • 360° kaldeandur võimaldab täiendavaid kaudseid mõõtmisvõimalusi (kõrguse mõõtmine, katuse pikkuse ja kalde mõõtmine) ja võimaldab kasutada digitaalset loodimisseadet • Ühekordne kauguse mõõtmine, pidev mõõtmine, min./ max. mõõtmine, pindala, ruumala,nurk, kolmnurga pindala, kaudne horisontaalne kaugus, pildimõõtmine, kalle, Pythagorase teoreem, piiramisfunktsioon, taimer, liitmine, lahutamine, maalrifunktsioon (pindala osaliste mõõtmistega), mälu, isiklikud lemmikud, fotofunktsioon, viipe kontroll, 3D-valmidus Komplekt sisaldab • Tekstiilist kaitseümbris • Kiirjuhend • USB-C laadimiskaabel arvuti või sülearvuti jaoks Kood 5709 300 517 WDM9-44 kaameraga kaugusmõõdik Tehnilised andmed Mõõtmistäpsus ± 1mm Mõõtmispiirkond max. 250 m Laseri klass 2 Patareid AA 2x1,5V Statiivi keere 1/4” Kaitseklass IP65 Mõõdud 154 x 68 x 26 mm Aku tüüp Liitium polümeer Kasutustemperatuur 10 -50 OC KAUGUSMÕÕDIK WDM 9-44
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=