© AS Würth 06/24 ÜLDKRUVI Peitpea, TX otsik 0182Lõikesoonega kruvi Tsingitud (C1) Ø mm L mm Otsik Täiskeere Osakeere 3,0 15 TX 10 0182 73 15 16 0182 73 16 20 0182 73 20 25 0182 73 25 30 0182 73 30 0182 713 30 35 0182 73 35 40 0182 73 40 0182 713 40 3,5 15 TX 15 0182 735 15 16 0182 735 16 20 0182 735 20 25 0182 735 25 30 0182 735 30 35 0182 735 35 0182 713 535 40 0182 735 40 0182 713 540 45 0182 735 45 50 0182 735 50 4,0 15 TX 15 0182 74 15 16 0182 74 16 20 0182 74 20 25 0182 74 25 30 0182 74 30 0182 714 30 35 0182 74 35 40 0182 74 40 0182 714 40 45 0182 74 45 0182 714 45 50 0182 74 50 0182 714 50 60 0182 714 60 4,5 20 TX20 0182 745 20 25 TX 25 0182 745 25 30 0182 745 30 Ø mm L mm Otsik Täiskeere Osakeere 4,5 35 TX 25 0182 745 35 40 0182 745 40 45 0182 745 45 0182 714 545 50 0182 745 50 0182 714 550 60 0182 745 60 0182 714 560 70 0182 714 570 80 0182 714 580 5,0 30 TX 25 0182 75 30 35 0182 75 35 40 0182 75 40 0182 715 40 50 0182 75 50 0182 715 50 60 0182 75 60 0182 715 60 70 0182 715 70 80 0182 715 80 90 0182 715 90 100 0182 715 100 120 0182 715 120 6,0 60 TX 30 0182 716 609 70 0182 716 709 80 0182 716 809 90 0182 716 909 100 0182 716 109 120 0182 716 129 140 0182 716 149 150 0182 716 159 160 0182 716 169 180 0182 716 189 200 0182 716 209 89
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=