264 PÖÖRDLASER RL5-14 Valmistatud kasutamiseks sise- ja välistingimustes ning horisontaal- ja vertikaalkasutuseks. Komposiitmaterjalist korpus, mis klaaskiuga tugevdatult teeb RL5-14 -st ideaalse seadme ehitusplatsile. Vastab standardile ISO 17123-6 Eriti täpne isegi ebasoodsates ilmastikutingimustes. Automaatne isetasakaalustamine mõne sekundiga Ajasääst. Kaugjuhtimispult kiirte juhtimiseks Horisontaal- ja vertikaalkasutus Automaatne kõrguse monitoorimine Hoiab ära mõõtmisvead pehmel aluspinnasel ja kui statiiv nihkub paigast. Kaitseklass IP67 Igakülgne kaitse tolmu ja vee eest. Sisaldab Li-ion akut Laadimine võimalik läbi laadimispesa. Kood 5709 300 305 Laseri klass 2 Tööpiirkond 600 m Täpsus 0,75 mm / 10 m Automaatne laadimine +/- 6 kraadi IP kaitseklass IP 67 Aku tüüp Li-ion aku 1tk Min/max ladustamistemperatuur -20 ... 70 °C Min töötemperatuur -20 °C Max töötemperatuur 50 °C Max tööaeg 40 tundi Lisatarvikud Nimetus Kood Riputi maapinna lähedale kinnitamiseks 0714 640 127 Teleskoop mõõdulatt 0714 64 425 Statiiv 0714 649 303 Universaalne vastuvõtja LRU 13 5709 300 450 Laseri vastuvõtja LR5-14 5709 300 451 Seinakinnitus 5709 300 900 Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kaugjuhtimispult 5709 300 306 Li-ion aku 5709 300 902 Laadija 5709 300 903 Patareihoidik alkaline patareidele 5809 302 146 Kasutuskohad • Kõrguste mõõtmine • Horisontaalne ja vertikaalne vastavusse viimine • Õigete nurkade mõõtmine • Kallete mõõtmine • Ehitusplatsi kaevetööde jälgimine • Saalungite mõõtmine • Kattekihtide mõõtmine • Ripplagede paigaldus • Vaheseinte paigaldamine
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=