255 © AS Würth 01/25 KAUGUSMÕÕDIK WDM 3-19 Käepärane, kerge ja väga täpne kaugusmõõdik pikkuste mõõtmiseks ja pindalade arvutamiseks Mõõtmistäpsus 1,5 mm kogu mõõtevahemikus 0,2–100 m Hästi loetav Suur 3-realine ekraan Kaitse löökide eest Eriti paksud kummist detailid. Tuvastab mõõtmise alguspunkti Väljaklapitav tõkis. Andmeid saab tahvelarvutisse või telefoni saata kasutades Android/iOS rakendust Bluetooth smart funktsioon. Automaatne väljalülitus Pole vaja teostada aeganõudvaid eelseadistusi Komplekt sisaldab: • 2 x 1,5 V AAA patareid • Tekstiilkott • Kasutusjuhend CD-l Tähelepanu WDM 3-19 täidab uue ISO 1633-1 standardi nõudmised. Kood 5709 300 523 Mõõtmisvahemik min./max. 0,02-100 m Patareide kasutusiga Üle 5000 mõõtmise Patareide arv 2 Patareide tüüp Alkaline Mõõtmistäpsus 1,5 mm/100 m Pikkus 116 mm Laius 53 mm Kõrgus 26 mm Min./max. temperatuurivahemik -10 ... +50 °C Laseri lainepikkus 635 nm IP klass IP 54
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=