266 Universaalne vastuvõtja punaste ja roheliste liini- ja pöördlaserite kiire tuvastamiseks • Tööpiirkond pöördlaseriga kuni 400 m, laserliiniga kuni 75 m (ainult impulss laserkiired) • LCD ja LED ekraan on hästi loetavad • Ekraan on loetav vastuvõtja mõlemal küljel • Tööpuiirkond kuni 500m • Reguleeritav helisignaal • Kaitseklass IP67 • Kaks tugevat magnetit ülaserval • Patarei laetuse indikaator • Komplektis hoidik mõõtelati külge kinnitamiseks ja patarei Kood 5709 300 454 Max tööpiirkond 250 m Tuvastusakna pikkus 60 mm Ekraan LED, LCD IP kaitseklass IP 67 Patarei eluiga Kuni 50 tundi Patarei tüüp 1 x AA Töötemperatuur min/max -10 °C ... +50 °C LASERLIINI VASTUVÕTJA LRU 22
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=