268 Alumiinium statiiv 77-190 cm Kood 0714 649 301 • Tööpiirkond: 77-190 cm • Pikkus transpordiasendis: 99 cm • Kinnitus: 5/8" keere • Kaal: 2400 g Teleskoop mõõdulatt Kood 0714 64 425 Teleskoop mõõdulatt Kood 0714 646 210 • Alumiiniumprofiilist, väljatõmmatav mõõdulatt • Lukustusmehhanismiga • Mõõdud märgitud mõlemale küljele. Ühel küljel mm mõõdud teisel küljel E mõõdustik. • Kõrguste ja pikkuste mõõtmiseks • Pikkus 1,24–5 m • 5 sektsiooni Alumiinium statiiv 95-220 cm Kood 0714 649 303 • Tööpiirkond: 95-220 cm • Pikkus transpordiasendis: 110 cm • Kinnitus: 5/8" keere • Tõstemehhanism 50 cm • Sisaldab kummist katteid libedal põrandal stabiilsuse lisamiseks ja õrnade pindade kaitseks • Kaal: 5000 g Lisapikendus 49 cm Kood 0714 649 130 LISATARVIKUD PÖÖRDLASERITELE
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=