259 © AS Würth 01/25 PUNKT, LIINILASER PLL 18 Suurepärane laserjoonte/ punktide nähtavus Tänu suurele aknale on on kiired pikad. Peenike kuid tugev kiir on hästi nähtav. Isetasakaalustuv Aseta seade kohale, lülita sisse ja alusta tööd. Tasakaalustus sekunditega, mis hoiab aega kokku. Ühest nupust juhtimine Kõiki kiiri saab sisse ja välja lülitada ühest nupust. Pulseerivad laserjooned Pulseerimisfunktsioon ühest nupust sisselülitatav. Võimaldab kasutamiset koos vastuvõtjaga (LRU18), väistingimustes või suuremate kauguste puhul. Universaalne hoidik Universaalse hoidiku abil saab paigaldada seinale, ühendada statiiviga või asetada lihtsalt põrandale. Tugev magnet püsib tugevalt teraspindadel. Tasakaalustuse kontroll Kui isetasakaalustamise piir on ületatud hakkavad laserkiired vilkuma, mis välistab mõõtmisvead. Transpordi ajaks saab tasakaalustusmehhanismi lukustada Vähendab mehhanismi kahjustumise riski. Kood 5709 300 222 Laseri klass 2 Täpsus 2 mm / 10 m Isetasakaalustumispiir 4° Ulatus vastuvõtjata 25 m Ulatus vastuvõtjaga 80 m Töötemperatuur -10 ˚C ... +40 °C Pikkus 120 mm Laius 65 mm Kõrgus 100 mm Statiivi kinnitus seadmel 1/4˝ Statiivi kinnitus universaalhoidkul 5/8˝ Kaitseklass IP 54 Laetav aku / aku tüüp Li-ion Laetav aku / aku kasutusiga 20 h Seotud tooted Kood Statiiv 0714 649 303 Laserliini vastuvõtja LRU18 5709 300 452 Li-Ion aku laserliinile 5709 300 920 Komplekt sisaldab Nimetus Pakend 5709 300 222 Punkt- , liinilaser PLL 18 akuga 1 Universaalhoidik PLL-A 1 Sihtismisplaat 1 Laadija 1 Patareipesa 1 Kott 1 Kasutusjuhend 1 Isetasakaalustuv laserliin sise- ja välistingimustes kasutamiseks. Punane kiir/punktid. Li-Ion aku.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=