270 PITSKRUVID L mm L1 mm W mm L2 mm Kood 120 60 20 5 0714 671 12 160 80 25 6 0714 671 16 200 100 27 7 0714 671 20 250 100 27 7 0714 672 25 250 120 290 9 0714 671 25 300 120 29 9 0714 672 30 400 120 29 9 0714 672 40 500 120 29 9 0714 671 500 600 120 29 9 0714 671 600 800 120 29 9 0714 671 800 300 140 32 10 0714 671 30 500 140 32 10 0714 672 50 600 140 32 10 0714 672 60 400 175 32 10 0714 671 40 800 175 32 10 0714 672 80 1000 175 32 10 0714 672 100 1250 120 35 11 0714 671 125* 2000 120 35 11 0714 671 200* 2500 120 35 11 0714 671 250* • Sepistatud malmist, pulbervärvitud lõuad • Libisemistõkkega külmpressitud surveplaat • Külmtõmmatud ja tsingitud siiniosa • Trapetskeermega spindel • Kaitsvad katted * - ilma kaitsva katteta
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=