Würth kataloog

261 © AS Würth 01/25 MULTI LIINILASER MLPG22 Isetasakaalustuv multi liinilaser kolme rohelise hästi nähtava 360 joonega Lihtne kasutada Laser on mõne sekundiga isetasakaalustuv Kõiki jooni saab lihtsalt sisse ja välja lülitada Erinevad kinnitusviisid. Laserit saab kinnitada laeprofiilide ja ¼ ning 5/8 kinnitusega statiivide külge kasutades lisavarustusena olevad seinakinnitit. Seda on lihtne kinnitada ka metallpindade külge tänu tugevale magnetile. Erinevad kasutusviisid. Integreeritud akut saab laadida ka kasutamise ajal Lisavarustusena on saadaval patareide hoidik mis võimaldab seadet kasutada ka patareidega Hästi nähtavad laserliinid Liinide heledust saab reguleerida nupust, et vähendada energiakulu. Kasutatav ka suurematel kaugustel Suuremate vahemaade puhul saab kasutada eraldi varustusena saadaolevat universaalset laserkiire vastuvõtjat. Loodimisvead on elimineeritud tänu tasakaalu monitoorimise süsteemile Kui isetasakaalustuse piir ületatakse hakkab liin vilkuma. Kood 5709 300 116 Laseri klass 2 Täpsus 2 mm / 10 m Isetasakaalustumispiir 4° Ulatus vastuvõtjata 35 m Ulatus vastuvõtjaga 70 m Töötemperatuur -10 ˚C ... +40 °C Pikkus 120 mm Laius 110 mm Kõrgus 160 mm Kaitseklass IP 54 Laetav aku / aku tüüp Li-ion Laetav aku / aku kasutusiga kuni 11 h Nimetus Kood Universaalhoidik CLL-A 5709 300 906 Aku 5709 300 920 Laadimiskaabel 5709 300 921 Sihtimisplaat Kott 5709 300 922

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=