272 Metallist Rasketele konstruktsioonidele • Vastupidavus 12 000 N (1200 kp) • Lõug stantsitud, siin noolutatud ja tsingitud • Kalduv (35°) surumisots • Oksiiditud tarpetskeermega võll • Terasest T-käepide Kiirlukustusega PITSKRUVID Pingutus- vahelik S mm Sügavus A mm Siin mm Kaal kg Kood 120 60 13,5 x 6,5 0,4 0695 950 12 160 80 16,0 x 7,5 0,5 0714 674 16 200 100 19,5 x 9,5 0,8 0714 674 20 250 120 22,0 x 10,5 1,2 0714 674 25 300 140 25,0 x 12,0 1,8 0714 674 30 400 120 25,0 x 12,0 2,0 0714 674 40 500 120 25,0 x 12,0 2,2 0714 674 50 600 120 25,0 x 12,0 2,4 0714 674 60 1000 120 27,0 x 13,0 4,0 0695 955 100 Pingutus- vahelik S mm Sügavus A mm Siin mm Kaal kg Kood 250 120 30 x 15 2,5 0714 675 25 300 140 30 x 15 2,8 0714 675 30 500 120 30 x 15 3,0 0714 675 50 800 120 30 x 15 4,2 0714 675 80 1000 120 30 x 15 4,8 0714 675 100 1250 120 30 x 15 5,6 0714 675 125 1500 120 30 x 15 6,5 0714 675 150 Pingutus- vahelik S mm Sügavus A mm Siin mm Kaal kg Kood 160 80 16,0 x 7,5 0,5 0714 676 16 200 100 19,5 x 9,5 1,0 0714 676 20 250 120 22,0 x 10,5 1,5 0714 676 25 300 140 25,0 x 12,0 2,2 0714 676 30 400 120 25,0 x 12,0 2,3 0714 676 40
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=