Würth kataloog

263 © AS Würth 01/25 PÖÖRDLASER RL2-14 Valmistatud horisontaalseks kasutamiseks välistingimustes. Robustne, kulumiskindel ja lihtne kasutada. Komposiitmaterjalist korpus, mis klaaskiuga tugevdatult teeb RL2-14 -st ideaalse seadme ehitusplatsile. Vastab standardile ISO 17123-6 Eriti täpne isegi ebasoodsates ilmastikutingimustes. Automaatne isetasakaalustamine mõne sekundiga Ajasääst. Horisontaalkasutus sise- ja välistingimustes Automaatne kõrguse monitoorimine Hoiab ära mõõtmisvead pehmel aluspinnasel ja kui statiiv nihkub paigast. Kaitseklass IP67 Igakülgne kaitse tolmu ja vee eest. Patarei tööaeg 60 tundi (alkaline patarei) Kood 5709 300 302 Laseri klass 2 Tööpiirkond 400 m Täpsus 1 mm / 10 m Automaatne laadimine +/- 5 kraadi IP kaitseklass IP 67 Patarei tüüp Alkaline D patarei 4 tk Min/max ladustamistemperatuur -20 ... 70 °C Min töötemperatuur -10 °C Max töötemperatuur 50 °C Max tööaeg 50 tundi Lisatarvikud Nimetus Kood Teleskoop mõõdulatt 0714 64 425 Statiiv 0714 649 302 Universaalne vastuvõtja LRU 13 5709 300 450 Laseri vastuvõtja LR5-14 5709 300 451 Seinakinnitus 5709 300 900 Li-ion aku 5709 300 902 Laadija 5709 300 903 Kasutuskohad • Kõrguste mõõtmine • Horisontaalne vastavusse viimine • Ehitusplatsi kaevetööde jälgimine • Ripplagede paigaldus Tähelepanu Tarnitakse ilma patareideta.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=