Peitpea, pea läbim. 5 mm, Pz-rist Tsingitud (C1) Peitpea, pea läbim. 5 mm, Pz-rist Messing Ø mm L mm Otsik Kood 3,0 12 Pz1 0187 3 12 16 0187 3 16 20 0187 3 20 25 0187 3 25 Ø mm L mm Otsik Kood 3,0 16 Pz1 0199 3 16 20 0199 3 20 25 0199 3 25 HINGEKRUVI ÜLDKRUVI Ø mm K mm Otsik Pz Otsik TX 3,0 16 0182 723 16 20 Pz2 TX10 0182 723 20 30 0182 723 30 3,5 12 0182 35 12 16 0182 35 16 0182 723 516 20 0182 35 20 0182 723 520 25 0182 35 25 0182 723 525 30 0182 35 30 0182 723 530 40 0182 35 40* 0182 723 540 4,0 20 0182 4 20 TX20 0182 724 20 25 0182 4 25 0182 724 25 30 0182 4 30 0182 724 30 35 0182 4 35 0182 724 35 40 0182 4 40* 0182 724 40* 50 0182 724 50* 4,5 25 0182 45 25 30 0182 45 30 0182 724 530 35 0182 45 35 0182 724 535 40 0182 45 40 0182 724 540 45 0182 45 45 0182 724 545 50 0182 45 50 0182 724 550 60 0182 724 560 Ø mm K mm Otsik Pz Otsik TX 5,0 20 Pz2 0182 5 20 TX25 25 0182 5 25 0182 725 25 30 0182 5 30 0182 725 30 35 0182 5 35 0182 725 35 40 0182 5 40 0182 725 40 45 0182 5 45 0182 725 45* 50 0182 5 50* 0182 725 50* 60 0182 5 60* 0182 725 60* 70 0182 5 70* 0182 725 70* 80 0182 5 80* 0182 725 80* 90 0182 725 90* 100 0182 5 100* 0182 725 100* 6,0 30 0182 726 30 40 0182 726 40 50 Pz3 0182 6 50* 0182 726 50 70 0182 6 70* 0182 726 70* 80 0182 726 80* 90 0182 726 90* 100 0182 726 100* 120 0182 726 120* Ø mm K mm Otsik Täiskeere 4,0 16 Pz2 1182 04 16 20 1182 04 20 5,0 30 1182 05 30 40 1182 05 40 Ø mm K mm Otsik Osakeere 3,0 30 TX10 9500 010 395 40 TX10 9500 010 267 4,0 50 TX20 1182 114 50 60 TX20 9500 010 268 5,0 80 TX25 1182 115 80 8,0 80 TX40 9500 010 269 Peitpea, Pz otsik, roostevaba A2 (C3) Peitpea, TX otsik, roostevaba A2 (C3) Peitpea, happekindel A4 (C4) Peitpea, roostevaba A2 (C3) TX otsik * - Osakeere 90
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=