274 KIIRPITSKRUVI • Horisontaalne kiirkinnitusega masinkiirpitskruvi • Õlikindel käepide Kõrgus mm Pikkus mm Kood 23 79 1970 022 051 30 120 1970 022 052 PITSKRUVI VIKING ARM • Lai kasutusvaödkond tänu millimeetritäpsusega reguleerimisvõimalusele • Kiire ja lihtne kasutada raskete esemete kohale paigaldamisel • Koormustaluvus kuni 150kg Max pikkus väljast haarates 215mm Min/max pikkus seest 155-380mm Üleulatus 38mm Profiili paksus 6mm Ühekäe pitskruvi VIKING ARM Kõrgkvaliteetne ühe käega kasutatav paigaldustööriist Allapoole laskmiseks on kaks võimalust. Vajutades vasakpoolsele hoovale liigub haar millimeeterhaaval, parempoolsele hoovale vajutamine vabastab haaratsi täielikult. Kood 0714 662 980
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=