265 © AS Würth 01/25 Kõrgkvaliteetne laseri vastuvõtja pöördlaseritele, millimeeterindikaatoriga. Komplekt sisaldab hoidikut mõõtelati jaoks. Komplekt ei sisalda patareisid. 600 m tööpiirkond Sobib igale ehitusplatsile. Suhtleb pöördlaseri RL5-14-ga raadiosagedusel (smart target) Automaatseid kaldeid saab teha lihtsalt. Kaitstud tolmu ja vee eest IP67 Kiire laserkiire leidmine Suur tuvastusaken. 5 täpsusklassi Mulliga lood täpseks joondamiseks Lihtsalt loetav ekraan / digitaalne mm 2 LCD Ekraani vastuvõtja esi- ja tagaküljel Hoidik - töötamiseks latiga Kolm helitugevuse taset Kiire püüdmise funktsioon Vastuvõtja joondab laseri. Kood 5709 300 451 Tööpiirkond 600 m Tuvastusaken 120 mm Ekraan Kahepoolne / LCD, LED Kaitseklass IP 67 Tööaeg 50 h Aku/patarei tüüp 2 x AA patareid Töötemperatuur min/max -20 kuni 50 °C Komplekt sisaldab Laseri vastuvõtja LR5-14 Hoidik Kasutusjuhend & kiirjuhis CD-l LASERI VASTUVÕTJA LR5-14 Eriomadused • Vastuvõtja on valmistatud nii, et see ei reageeriks soovimatutele signaalidele ja vilkuvatele tuledele • Kiire otsing – kiire sensorist möödumisel piiksub seade kaks korda • Tuvastuspiirkonnast väljumine – kui kiir liigub sensori tuvastuspiirkonnast välja näitab nool suunda kuhu jääb laserkiir • Laseri aku tühjenemine – hoiatab kui laseri akud hakkavad tühjenema
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=