276 • Mõõdab keevisõmbluse kõrgust nurgast ja tasapinnalt • Ka prao nurga mõõtmine 60, 70, 80, 90 kraadi • Mõõtmisala 0-20 mm, täpsus 1/10 mm KEEVISÕMBLUSE MÕÕDIK W100 Kood 1970 028 004 NURK MAGNET Mõõdud 130 x 150 x 140 mm Kood 1970 032 285 • Mõõdab keevisõmbluse a-mõõdu, ning keevisliite õmbluse kõrguse • Kolme skaalaga • Mõõtmispiirkond 0–15 mm, täpsus 1/10 mm • Roostevabast terasest KEEVISÕMBLUSE MÕÕDIK INOX Kood 0691 180 090 Kiire abi paigaldustel, keevitus- ja jootetöödel NURGAMAGNET Kood 0691 180 Mõõdud 96 x 64 mm Tõmbejõud 27 kg Kaal 260 g
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=