278 2-jalaga A mm B mm mm L mm D mm E mm F mm Max. t Kood 60 60 M10 x 1,5 80 10 5 2 0,5 0714 522 061 TÕMMITSAD Pingutuspikkus max 50 mm Kahvel 23 mm KUULLIIGENDI VÄLJATÕMBAJA Kood 0715 52 29 Max lõikesügavus 3 mm Kiirvabastusvedruga Varuterad 1970 058 347 RST torudele 6–65 mm Kood 1970 058 346 RST TORULÕIKUR
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=