280 PLASTTORU LÕIKURID Plast- ja komposiittorude lõikamiseks Kerge magneesium korpus. Roostevabast terasest, musta pinnakattega tera. Narremehanismi ja kiirvabastusega. 0-42 mm 0-1 5/8“ Pikkus 240 mm KOKKUVOLDITAV NUGA DESERT • Roostevabasat terasest musta värvi 3 mm tera HRC58 • Hammastusega tera osa sobib rihmade lõikamiseks • Ergonoomiline libisemiskindel käepide • Komplektis vöökott Kood 0715 66 556 Pikkus 110 mm Tera pikkus 85 mm NOA JA OTSIKUTE KOMPLEKT Kood 0715 66 516 Kood 0715 55 160 0715 55 161 (varutera) Komplekt sisaldab • Trapetsteraga nuga, millel integreeritud otsikuhoidik ja kaablikoorija • Vöökott noale • 10 otsikut koos vööklambriga: 5,5 mm miinus otsik; kuuskant otsikud 4 mm ja 5 mm; PH; PH2; TX10,15, 20, 25, 30 Näiteks plastist piduritorude lõikamiseks Lõige max Kood Ø 22 mm 0885 20 02 PLASTTORU LÕIKUR Varuterad (2 tk) Kood 0885 20 020
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=