282 Pikk vaibanuga 18 mm 25 mm lai tera puidule Eriti terav tänu spetsiaalsele hammastusele. Sobib raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Lõikesügavust saab reguleerida. Tera pikkus 140mm Tera paksus 0,7mm Materjal: teras Lõikepinna pikkus 110mm Varuterad vaibanugadele RST varuterad 18 mm • Ilma murdmissegmentideta • Karastatud tera • Sobib ka toiduainetööstusesse 25 mm Kood 0715 66 351 18 mm Kood 0715 66 05 10 tk 9 mm Kood 0715 66 07 Kood 0715 66 283 Kood 0715 66 352 Kood 0715 66 085 TERAD VAIBANUGADELE JAAPANI SAETERA VAIBANOALE PIKK VAIBANUGA
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=