Würth kataloog

273 © AS Würth 03/25 Horisontaalne mudel Materjal tsingitud teras KIIRPITSKRUVID Püstine mudel Materjal tsingitud teras c x m mm Kinnitusava d mm h mm Pidamisjõud F1 N L1 mm L2 mm H1 mm j x k mm Survetapp Kood 45,3x31,8 8,3 45 3400 139 62,5 202 63,4x49,3 M10x85 (0714 677 32) 0714 677 01 31,8x19 7,2 30 2270 116 47,5 140 46,0x34,9 M8x63 (0714 677 31) 0714 677 02 e x f mm Kinnitusava d mm h mm Pidamisjõud F1 N L1 mm L2 mm Liikumispikkus mm k mm Survetapp Kood 41x35 5,5 25 1360 138 91 32 56 M8x50 0714 677 20 c x m mm Kinnitusava d mm h mm Pidamisjõud F1 N L1 mm L2 mm j x k mm Survetapp Kood 41,3x41,3 8,3 45 3400 264 63,5 57,2x57,2 M10x85 (0714 677 32) 0714 677 10 22,2x25,4 6,7 35 2270 168 34,5 35,0x38,0 M8x63 (0714 677 31) 0714 677 11 Survetapp Mõõt Kood M8x63 0714 677 31 M10x85 0714 677 32

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=