© AS Würth 06/24 Peitpea, Pz-rist Kollane passiveering (C1) Peitpea, täiskeere, Pz-rist Tsingitud (C1) Kruvi katte jaoks sobilik pea Ø mm L mm Otsik Täiskeere Osakeere 2,5 16 Pz1 0186 25 16 25 0186 25 25 3,5 16 Pz2 0186 35 16 25 0186 35 25 30 0186 35 30 4,0 30 Pz2 0186 4 30 70 0186 14 70 5,0 90 0186 15 90 Ø mm L mm Otsik Kood 4,5 20 Pz2 0174 345 20 30 0174 345 30 35 0174 345 35 40 0174 345 40 45 0174 345 45 50 0174 345 50 60 Pz2 0174 345 60 5,0 50 0174 355 50 60 0174 355 60 70 0174 355 70 80 0174 355 80 100 0174 355 100 ÜLDKRUVI KRUVI KATE Värv 0174- kruvidele 0198- kruvidele Pz2 Pz3 valge 0590 152 5 0590 100 11 must 0590 152 56 0590 100 2 pruun 0590 152 59 0590 101 3 tumepruun 0590 152 591 0590 100 4 beež 0590 152 593 0590 100 5 0590 101 5 helepruun 0590 152 592 0590 100 6 hall 0590 152 553 tumehall 0590 152 595 91
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=