286 WÜRTH NUGA Kood 0715 66 01 Varuterad Pikkus Tk Kood Sirge 60 mm 1=5 0715 66 02 Konks 50 mm 1=5 0715 66 03 • Pikkus 135 mm • Klaasile 3–4 mm KLAASINUGA KLAASIKAABITS Kood 0714 70 11 Kood 0715 66 08 Pikkus 170 mm Varuterad Kood 0715 66 02 Pikkus 60 mm Pakend 10 tk Bimetall trapetsterad Kood 0715 66 021 Laius 18,7 mm Pikkus 61 mm Pakend 10 tk • Pikkus 316/465 mm • Tera laius 50 mm MINERAALVILLA NUGA Kood 0874 110 005 VILLANUGA Kood 9500 010 363 Tera pikkus 340 mm
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=