287 © AS Würth 09/23 • Ergonoomiline käepide • Mitmeastmelise lukustusega vaibanuga • Kleebiste, liimijääkide, tihendite jne eemaldamiseks Nr Nimetus Tk Kood 1 Kaabitsa käepide 1 0715 66 411 2 Kaabitsa tera 12 mm 5 0715 66 42 3 Kaabitsa tera 16 mm 5 0715 66 43 4 Kaabitsa tera 20 mm 5 0715 66 44 5 Kaabitsa tera 16 mm nurgaga 5 0715 66 45 6 Vaibanuga 1 0715 66 01 7 Terad vaibanoale 5 0715 66 02 • Laius 25 mm • Pikkus 260 mm • Varre pikkus 150 mm KAABITSATE KOMPLEKT TIHENDPINDADE PUHASTUSTÖÖRIIST Kood 0714 34 51 Kood 0715 66 40 Komplektis 4 erinevat kaabitsatera ja vaibanuga Kood 0714 663 35 KAABITS VAHETATAVA TERAGA • Kahekomponentne käepide • Roostevabast terasest terahoidik • Komplektis 5 tera • Kleebiste, liimijääkide, tihendite jms eemaldamiseks • Keraamiliste pliitide puhastamiseks Varuterad 10 tk Kood 0714 663 351
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=