292 Polstrihaak 100 tk Liistude ja kummitihendite eemaldamiseks ja kohale sobitamiseks. Saab kasutada näit. sobitustööriistana värvipindadel, nailonkiil ei kriimusta. Pikkus 200 mm, laius 32 mm, kõrgus 25 mm. Iga autoplekksepa tööriist Kiilul Ø 5 mm ava riputamiseks. NAILONKIIL POLSTRIPAIGALDUSNÄPITSAD POLSTRIEEMALDUSHEEBLID Kood 0714 58 32 Kood 0714 500 08 Pikkus 180 mm Kood 0500 500 08 Varre pikkus mm Pikkus mm Kood 110 205 0715 34 521 165 280 0714 34 52 TÜÜBLIHARK • Klambrite ja tüüblite avamiseks • Eriline otsa kuju 7 ja 12 mm kaitseb tüüblit • Nikeldatud kroom-vanaadium • Kahekomponentne käepide Tera pikkus mm Tera ava mm Kood Kogus 120 7/12 0714 34 53 1 - 7 - - 12 -
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=