Ø mm L mm Otsik Kood 3,0 10 Pz1 0196 3 10 12 0196 3 12 16 0196 3 16 20 0196 3 20 25 0196 3 25 30 0196 3 30 35 0196 3 35 3,5 12 0196 35 12 15 0196 35 15 16 0196 35 16 17 0196 35 17 20 0196 35 20 25 0196 35 25 30 0196 35 30 35 0196 35 35 40 Pz2 0196 35 40 4,0 12 0196 4 12 15 0196 4 15 16 0196 4 16 20 0196 4 20 25 0196 4 25 30 0196 4 30 35 0196 4 35 40 0196 4 40 45 0196 4 45 50 0196 4 50 60 0196 4 60 4,5 15 0196 45 15 16 0196 45 16 20 0196 45 20 Ø mm L mm Otsik Kood 4,5 25 Pz2 0196 45 25 30 0196 45 30 35 0196 45 35 40 0196 45 40 45 0196 45 45 50 0196 45 50 60 0196 45 60 70 0196 45 70 5,0 16 0196 5 16 20 0196 5 20 25 0196 5 25 30 0196 5 30 35 0196 5 35 40 0196 5 40 45 0196 5 45 50 0196 5 50 60 0196 5 60 70 0196 5 70 80 0196 15 80 * 100 0196 15 100 * 6,0 40 Pz3 0196 6 40 45 0196 6 45 50 0196 6 50 60 0196 6 60 70 0196 6 70 80 0196 6 80 90 0196 6 90 100 0196 16 100 * ÜLDKRUVI Ümarpea, täiskeere, Pz-rist Tsingitud (C1) * - Osakeere 92
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=