294 PLEKITÖÖDE TÖÖRIISTAD JA ADAPTERID Pinpuller Adapterid Pinpuller tööriist Kood 0691 500 170 Pinpuller tõmbaja 0691 500 183 Maxilifter tööriist Kood 0691 500 140 Maxilifter tõmbaja 0691 500 141 Dentlifter Dentlifter tööriist Kood 0691 500 112 Maxilifter Kollased adapterid on tugevast materjalist, mis võimaldavad rakendada suurt jõudu. NB! Enne esmakordset kasutamist tuleb adapterid karestada. Violetsed adapterid on pehmest plastist. Neid saab soojendades vormida vastavalt pleki profiilile. Liimipulgad 500g 0890 100 057 (tugev liim) Plastkoonus keretöödeks. Ots Ø 4mm, pikkus 110mm Valmistatud tugevast plastist (POM) Kood 0691 500 150 Nimetus Kood Pakend Adapter Ø 16mm 0691 500 160 10 Adapter Ø 21mm 0691 500 161 Adapter Ø 27mm 0691 500 162 Adapter Ø 32mm 0691 500 163 Adapter 16x32mm 0691 500 164 Nimetus Kood Pakend Adapter Ø 40mm 0691 500 115 10 Adapter Ø 40mm 0691 500 116 Adapter 47x33mm 0691 500 117 Adapter 47x33mm 0691 500 118 Adapter Ø 35mm 0691 500 121 Adapter 37x33mm 0691 500 122 0691 500 160 0691 500 161 0691 500 162 0691 500 163 0691 500 164
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=