296 Tõstejõud / Jõu suund Kaal Iminapa läbimõõt Kood 8kg 130 g 70 mm 0715 58 015 Tõstejõud / Jõu suund* Kaal Iminapa läbimõõt Kood 120kg 830 g 210 mm 0714 58 045 Sobib eriti hästi kumeratele pindadele, näit. autoklaasid. Käepidemel ava (30 x 5 mm) rätiku jaoks. Tõstejõud umb. 80 kg. Liikuvate peadega. Iminapa Ø 120 mm. Kaal 750 g. Kood 0714 58 20 IMINAPP TÕSTJAD 2 tk IMINAPP IMINAPP Kiire paigaldus tänu ühe käega pingutamisele ja vabastusnupule. Sobilik ka tundlike materjalidega kasutamiseks, tänu väiksele vaakumile. Nt. õhukeste klaaside paigaldamine. Sobilik väikeste esemete hoidmiseks tänu väikese läbimõõduga iminapale. Ühe käega kasutatav Vaakumi pumba ja indikaatoriga • Suur tõstejõud ja ohutusvaru tänu integreeritud vaakumpumbale ja suurele pindalale • Ohutu töötamine tänu vaakumi kinnitusele indikaatorringi abil • Mugav kasutada tänu pehmendusega kõrge asetusega käepidemele *-Paralleelselt ketta pinnaga
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=