297 © AS Würth 09/23 TELESKOOPMAGNET • Teleskoopmagneti abil saab tõsta metallesemeid raskesti ligipääsetavatest kohtadest • Liigutatav mittemagnetiline kate vähendab mõju mitteseotud metallesemetele ja pindadele • Tõstevõime: 3,9 kg mittemagnetilise kattega 3,6 kg ilma mittemagnetilise katteta • Pikkus kuni 765 mm • Mugav kaasas kanda • Must pehme käepide Kood 0715 34 900 Pikkus 340 mm Pikkus 525 mm Kood 0715 35 81 Kood 0715 35 35 POLDIÕNGITSEJA PAINDUVA VARREGA MAGNET TELESKOOPMAGNET Kood 0715 34 96 • Tõstevõime 500 g • 155–670 mm • Teises otsas kaitsekorgi all nõel
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=