298 Pidurisilindri hoon Max pöörlemiskiirus 1200 p/min Silindrihoon Max pöörlemiskiirus 1200 p/min HOONID ÕLIFILTRI VÕTI KOLVIRÕNGA VÖÖ Silindrile Kood Ø 13-55mm CF-64 0715 57 273 Varukivid 0715 57 276 Silindrile Kood Ø 50-170mm CF-60 0715 57 271 Varukivid 0715 57 274 Kolvirõngastele Pikkus Kood mm " 60 - 125 2 1/8 - 5 80 0715 57 26 90 - 175 3 1/2 - 7 165 0715 57 27 L mm Pikkus mm Max Ø mm Kood 290 860 200 0715 57 20 150 460 100 0715 57 21 Filtrivõtme varurihm 800 x 22 mm Kood 0715 57 29
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=