299 © AS Würth 09/23 Kitsaste jalgadega mudel kitsastesse kohtadesse. 3/8” nelikant, 3/4” väliskuuskant. ÕLIFILTRI VÕTMED Ø mm Kood 62 - 93 0714 57 119 65 - 120 0714 57 120 1/2” nelikant, 21 mm väliskuuskant. Max Ø 120 mm. Kood 0714 57 10 Kood 0714 57 11 Kood 1952 001 067 1/2” 4-kant. AV 24 mm. Max Ø 100 mm. Kitsastesse kohtadesse. Eriti tugev 1/2” 4-kant. 60-135 mm.
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=