300 ÕLIKORGI VÕTI LAMBDA ANDURI VÕTI Spetsiaalne õlikorgi võti kus 8 erinevat mõõtu ja profiili Nelikandid: 8 mm, 10 mm, 3/8”, 1/2” Kuuskandid: 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm Horisontaalselt paigaldatud anduritele. Nt VW Golf ja Passat Kood 0715 57 220 Mõõt mm Pikkus mm Dk mm Kaal g Kood 22 230 37 301 0715 51 62 SÜÜTEKÜÜNLATANGID Pikkus 280mm Valmistatud õlis karastatud tööriistaterasest. Rihveldusega lõuad. Läbimõõdule 15-30mm. 90O nurga alla painutatud lõuad Kood 1970 036 707
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=