301 © AS Würth 09/23 Sisaldab: 6 - 8 - 10 - 12 mm Lisalõuad 0713 525 06 70-120 mm 0713 525 07 150 mm koonusekujulistele vedrudele Max. 2250 kg vedrujõule. Varustatud turvatiftiga, mis katkeb ülekoormuse korral. Kokkusurujaga kmplektis tarnitakse 2 paari lõugu. Mõõdud 80- 165 mm ja 155 - 200 mm. TIKKPOLDI TÖÖRIISTA KOMPLEKT SPIRAALVEDRUDE KOKKUSURUJA Kood 0690 421 1 Kood 0713 525 20 mm D mm L mm Kood 8 25 65 0690 410 8 12 28 75 0690 410 12
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=