302 Automaatne kalibreerimine Kiire mõõtmise alustamine. Väldib mõõtmisvigu. Kaablite tuvastus Vooluga ja vooluta kaablite tuvastus. Puurimiskoha soovitus Tänu LED tulega ümbritsetud avale ning “tsentrileidjale” ekraanil. Valgustatud ekraan Hea nähtavus ka halva töökoha valgustatusega. 3 tuvastusviisi Puidule, metallile ja voolu all olevatele kaablitele. Komplekt sisaldab Kaitsekott Patarei Kasutusjuhend Kasutuskohad: Rauda sisaldavate metallide ja rauda mitte sisaldavate metallide , puitkonstruktsioonide ja kaablite tuvastamine. MATERJALIDETEKTOR MD 12 Veetorude asukoha kindlaksmääramine (vask) Armatuurterase asukoha määramine Kaablite asukoha kindlaksmääramine Tehnilised andmed Max. tuvastussügavus 120 mm Terase tuvastussügavus 120 mm Vase tuvastussügavus 80 mm Voolu all olevate kaablite tuvastussügavus 50 mm Puitkonstruktsioonide tuvastussügavus 38 mm Automaatne väljalülitus 5 min Patarei 1 x 9V - 6LR61 Pikkus x laius x kõrgus 200 x 85 x 32 Digitaalne detektor metalli, puidu ja elektrikaablite tuvastamiseks Kood 5709 300 800
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=