303 © AS Würth 09/23 INFRAPUNA TERMOMEETER Mõõtmispiirkond -50 ... +650 °C Mõõtekiir 12:1 Vooluallikas 9V patarei (ei sisaldu komplektis) Spektraaltundlikkus 8 ... 14μm Reaktsiooniaeg 150ms Korratavus -50...+20 °C: ±1,3 °C +20...+650 °C: ±0,5%, 0,5 °C Täpsus -50...+20 °C: ±2,5 °C +20...+300 °C: ±1%, 1 °C +300...+650 °C: ±1,5% Automaatne väljalülitus umb. 5 sek möödudes Ergonoomiline, praktiline, sobilik kõikjal kasutamiseks. Lihtne temperatuuri mõõtmine vaid sekunditega. Tänu kahele laserkiirele saab mõõtmispunkti paremini fokusseerida. Usaldusväärne täpne mõõtmine. Eriti kitsas mõõtmiskoonus 12:1 Mida kitsam mõõtmiskoonus seda täpsem mõõtmistulemus (nt 12 cm kauguselt on mõõtmispiirkonna diameeter 1 cm) Reguleeritav kiirgustegur Vahemik 0,1 ... 1,0 (tehaseseade 0,95). Võimalik lülitada Celsiuse ja Fahrenheiti skaala vahel Jäävad ära ebamugavad teisendamised. Ekraanivalgustus. Mõõtmistulemus kuvatakse ühe komakohaga. Signaal eriti kõrge või madala temperatuuri jaoks Vahemikus -50 °C ... 650 °C Tarnitakse koos vööle kinnitatava kotiga. Kasutamine 1. Suuna termomeeter mõõdetava punkti suunas. 2. Vajuta päästikule. Laserpunkt näitab mõõtmiskohta ja tulemus on loetav ekraanilt. Mida lähemal on laserpunktid üksteisele, seda täpsem on tulemus. 3. Umb 5 sek. möödudes lülitub seade automaatselt välja. NB! Kui päästik on püsivalt allavajutatud näitab termomeeter jooksvalt temperatuuri mõõtmispunktides. Päästiku vabastamisel jääb ekraanile viimane mõõtmistulemus. Pinnatemperatuuri puutevabaks mõõtmiseks Kood 0715 53 110
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=