© AS Würth 06/24 Ø mm L mm Otsik Roostevaba A2 3,0 25 Pz1 2182 3 25 4,0 16 Pz2 2182 4 16 20 2182 4 20 25 2182 4 25 30 2182 4 30 35 2182 4 35 50 2182 4 50 Ø mm L mm Otsik Roostevaba A2 5,0 25 Pz2 0182 15 25 30 0182 15 30 35 0182 15 35 40 0182 15 40 50 0182 15 50 Ø mm L mm Otsik Roostevaba A2 3,0 20 TX10 0181 23 20 5,0 30 TX25 0181 25 30 50 0181 25 50 60 0181 25 60 ÜLDKRUVI Ümarpea, täiskeere, Pz-rist Roostevaba A2 (C3) Ümarpea, täiskeere, TX Roostevaba A2 (C3) 93
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=