304 NIISKUSMÕÕDIK Elektrivool läbib elektroodi ning mõõdetakse materjalis olevat takistust. Seade arvutab mõõtmistulemuse protsentidesse. Puidu puhul antakse otsene puidu niiskusprotsent vahemikus 6% ... 100%. Teiste ehitusmaterjalide puhul annab seade puiduniiskuse ekvivalendi. Komplekt sisaldab Mõõteseade Patarei 9V Kate Kood 0715 53 188 Niiskusesisalduse mõõtmiseks puidus ja ehitusmaterjalides nagu nt krohv Tehnilised andmed Mõõtmispiirkond 6-23% (skaala 1) 24-100% (skaala 2) Ekraan 20 dioodi 2 osas Täpsus +/- 2 dioodi Patareide seisund “patarei tühjeneb” indikaator Patareid 9V Kasutustemperatuur 0-50 °C Ladustamistemperatuur -20 °C ... +60 °C Kasutusaeg 30h Ohutus EN 61010-1 EMC EN 61323-1 Kaal 160 g Mõõdud (K x L x S) 155 x 56 x 179 mm Varuotsikud 0715 53 189
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=