305 © AS Würth 09/23 PINNAKATTE PAKSUSMÕÕDIK Täiselektroonne paksusmõõtur terase, raua (ferromagnetiliste materjalide) või mittemagnetiliste metallide, näiteks alumiiniumi, vase jne pinnakatte (nt värvi) paksuse mõõtmiseks. Tähelepanu! Seadet ei saa kasutada plastmassi pinnalt mõõtmiseks. Komplekt sisaldab 1 mõõtur magnetiliste ja mittemagneteliste metallide pinnakatte paksuse mõõtmiseks 1 mugav hoiukohver 1 terasplaat ja 1 alumiiniumplaat nullimiseks 1 tehase kalibreerimistunnistus 2 mignon-tüüpi (AA) patareid, (kood 0827 112) Kasutusjuhend Kood 0715 53 790 Tehnilised andmed Mõõtepiirkond 0-999 μm (mikromeetrit) Alates 1000 μm - mm Resolutsioon 1 μm 0,01mm alates 1mm Täpsus +/- 2 μm lubatud hälve +3% mõõdetud väärtusest Mõõtmisala ulatus (min.) 10 x 10 mm Kumerus (min.) kumerus 5 mm, nõgusus 25 mm Alusmaterjali paksus (min.) teras/raud 0,2 mm mitteraudmetallid 0,05 mm Temperatuurivahemik (mõõdetav pind) 0 °C ... +50 °C Toiteallikas 2 Mignon tüüpi patareid (LR6) Mõõtmed, kaal 100 x 65 x 27 mm (KxLxS) umb150 g
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=