306 ENDOSKOOP PRO Raskesti ligipääsetavate kohtade visuaalseks kontrolliks autonduses, santehnilistel töödel, ehituses, tööstuses, lennunduses, politsei ja tolli töös • Jälgimine TFT monitorilt või salvestamine SD kaardile • 4,9 mm topeltkaamera, millel on vaade ette ja 90° küljele • JPG pildiformaat ja NTSC või PAL videoformaat • Optimaalne pildikvaliteet tänu kahele dimmerdatavale mini LED valgustile • Kõrid kriimustuskindlast klaasist, mis kaitseb kaamera objektiivi • 2 tundi laadimist tagab töö neljaks tunniks • USB ja AV ühendused • Erinevad suumimisvõimalused Kood 0715 53 757 Laius 72 mm Kõrgus 200 mm Aku tüüp Liitium Korpuse materjal Plast IP kaitseklass IP67 Töötemperatuur 0 C–55 °C Komplekt sisaldab Seade, AV kaabel, laadimisadapter, USB kaabel, 2GB mälukaart, puhastuskomplekt, plastkohver Kaal 2242 g
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=