308 CPS KAPP JA RIIUL Lukuga kapp väiketarvikute, kemikaalide jm säilitamiseks Valmistatud pulbervärvitud plekist Värvus: hall Mõõdud: kõrgus 1900 mm, sügavus 430 mm, laius 1000 mm Kapis 5 riiulit Nimetus Kood CPS kapp 0957 370 060 CPS kapp Würth toodetele 0957 370 065 Riiulijagaja 0957 370 062 Lisariiul 0960 048 021 Riiulikandur 0960 048 023 Lukk + võtmed 0957 370 567 Nimetus Kood CPS riiul 0962 310 102 CPS riiul Würth toodetele 0962 310 103 Riiulijagaja 0957 370 062 Lisariiul 0960 048 021 Riiulikandur 0960 048 023 Baasriiul, 7 tasapinda •Mõõdud: kõrgus 1900 mm, sügavus 380 mm, laius 1010 mm • Valmistatud pulbervärvitud plekist • Värvus: hall •Soodne lahendus kauba ladustamiseks
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=