309 © AS Würth 09/23 KARBID CPS-RIIULILE Karbid CPS riiulile Mõõdud: pikkus 380 mm, laius 185 mm, kõrgus 150 mm Mõõdud: pikkus 400 mm, laius 230 mm, kõrgus 150 mm Mõõdud: pikkus 380 mm, laius 310 mm, kõrgus 150 mm Värvus Kood Hall 0957 800 Punane 0957 801 Värvus Kood Tumesinine 9500 009 932 Värvus Kood Hall lai 0957 802 Hall plekist jagaja 0963 80 793
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=