312 Kruvikeerajate hoidik Sobib kuni 15-le kruvikeerajale. Paberihoidik Tarvikuriiul Võtmehoidik Sobib kaheksale võtmele. Kood 0714 938 218 Laius 100 mm Kõrgus 185 mm Kood 0960 050 181 Laius 145 mm Kõrgus 180 mm Kood 0960 046 660 Laius 510 mm Kõrgus 100 mm Kood 0960 050 170 Laius 450 mm Kõrgus 115 mm Kõrgus (ees) 30 mm LISATARVIKUD PERFOSEINALE
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=