313 © AS Würth 09/23 Laius 1005 mm Kõrgus 2000 mm Kogu kandevõime 2000 kg Riiuli kandevõime 150 kg Sügavus Kood 300 mm 0957 580 302 300 mm jätkumoodul 0957 580 312 400 mm 0957 580 402 400 mm jätkumoodul 0957 580 412 500 mm 0957 580 502 500 mm jätkumoodul 0957 580 512 600 mm 0957 580 602 600 mm jätkumoodul 0957 580 612 Seotud tooted Kood Riiuliplaat sügavus 300 mm 0957 589 005 Riiuliplaat sügavus 400 mm 0957 589 006 Riiuliplaat sügavus 500 mm 0957 589 007 Riiuliplaat sügavus 600 mm 0957 589 008 Viie riiuliplaadiga kokkupandav laoriiul • Tehases kokkumonteeritud külgseinad • Diagonaalpingutid tagavad riiuli stabiilsuse • Jätkumoodulitega pikendatav • Võimalik lisada erinevat lisavarustust • Terasplekist riiuliplaadid taluvad koormust kuni 150 kg (ühtlaselt riiulile jaotatuna) • Reguleeritav riiulite kõrgus 25 mm sammudega NB Kõik mõõdud on toodud mõõdetuna telgjoonest. Välismõõdud: Baasriiul +56 mm jätkumoodul +0 Mooduli sügavus = riiuli sügavus +26mm LAORIIUL BASIC
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=