Würth kataloog

314 Kõrgus 200 mm Materjal Terasplekk Pinnakate Tsingitud Sügavus Kaal Kood 300 mm 860 g 0957 589 220 400 mm 1160 g 0957 589 221 500 mm 1450 g 0957 589 222 600 mm 1700 g 0957 589 223 Riiulijagaja, mille vahekaugus üksteisest on vabalt reguleeritav RIIULIJAGAJA Kood 0957 589 231 Laius 1005 mm Kõrgus 110 mm Materjal Terasplekk Pinnakate Tsingitud Kaal 2740 g Riiuliplaadi tagaservale paigaldatav tõkis, et takistada karpide üle riiuli serva kukkumist Pikkus 1000 mm TÕKIS RIIULIPLAADI TAGUMISELE SERVALE

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=