Würth kataloog

315 © AS Würth 09/23 Materjal Terasplekk Pinnakate Tsingitud Kõrgus Sügavus Kaal Kood 310 mm 300 mm 540 g 0957 589 234 310 mm 400 mm 720 g 0957 589 238 310 mm 500 mm 900 g 0957 589 242 310 mm 600 mm 1080 g 0957 589 246 410 mm 300 mm 710 g 0957 589 235 410 mm 400 mm 950 g 0957 589 239 410 mm 500 mm 1190 g 0957 589 243 410 mm 600 mm 1420 g 0957 589 247 Riiuliplaatide vahele paigaldatav vahesein • Paigaldatakse riiuliplaadi augustusse • Reguleerimissamm 50 mm Paigaldusjuhend Kasuta komplektis olevaid tifte riiuliplaatide augustusse fikseerimiseks. RIIULIJAGAJA RIIULIPLAATIDE VAHELE Kood 0957 589 262 Laius 906 mm Kõrgus 1980 mm Materjal Terastraat Pinnakate Tsingitud Traatvõrgust tagasein laoriiulile Tagab et ladustatud tooted ei kuku riiuli taha ning et keegi ei saa tagaküljelt ladustatud tooteid võtta. Paigaldusjuhend Kinnita võrksein riiuli raami külge kinnititega mis tarnitakse koos traatseinaga. TAGUMINE VÕRKPANEEL LAORIIULILE

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=