© AS Würth 06/24 Peitpea, Pz otsik Tsingitud ( C1 ) Sobib nii puidu kui ka liitmike jaoks Lamineeritud puitpindade minimaalne kahjustus (osakeere; täiskeere alates = 5,0 mm, L = 50 mm) ∅ mm L mm Otsik Täiskeere Osakeere 3 10 0198 63 10 12 0198 63 12 15 0198 63 15 16 0198 63 16 17 0198 63 17 20 0198 63 20 25 0198 63 25 30 0198 63 30 35 0198 63 35 40 0198 63 40 45 0198 63 45 3,5 12 Pz2 0198 635 12 13 0198 635 13 15 0198 635 15 16 0198 635 16 17 0198 635 17 20 0198 635 20 25 0198 635 25 0198 613 525 30 0198 635 30 0198 613 530 35 0198 635 35 0198 613 535 40 0198 635 40 0198 613 540 45 0198 635 45 50 0198 635 50 4 13 0198 64 13 15 0198 64 15 16 0198 64 16 17 0198 64 17 20 0198 64 20 25 0198 64 25 0198 614 25 27 0198 64 27 30 0198 64 30 0198 614 30 35 0198 64 35 0198 614 35 40 0198 64 40 0198 614 40 45 0198 64 45 0198 614 45 50 0189 64 50 0198 614 50 60 0198 614 60 70 0198 614 70 4,5 16 0198 645 16 20 0198 645 20 25 0198 645 25 30 0198 645 30 35 0198 645 35 0198 614 535 40 0198 645 40 0198 614 540 45 0198 645 45 0198 614 545 50 0198 645 50 0198 614 550 60 0198 645 60 0198 614 560 70 0198 614 570 80 0198 614 580 ∅ mm L mm Otsik Täiskeere Osakeere 5 16 Pz2 0198 65 16 20 0198 65 20 25 0198 65 25 30 0198 65 30 0198 615 30 35 0198 65 35 40 0198 65 40 0198 615 40 45 0198 65 45 0198 615 45 50 0198 65 50 0198 615 50 55 0198 65 55 60 0198 65 60 0198 615 60 65 0198 65 65 70 0198 615 70 80 0198 615 80 90 0198 615 90 100 0198 615 100 120 0198 615 120 6 35 Pz3 40 0198 66 40 0198 616 40 45 50 0198 66 50 0198 616 50 60 0198 66 60 0198 616 60 70 0198 616 70 80 0198 66 80 0198 616 80 90 0198 616 90 100 0198 616 100 110 0198 616 110 120 0198 616 120 140 0198 616 140 150 0198 616 150 160 0198 616 160 180 0198 616 180 200 0198 616 200 ÜLDKRUVI Alates L ≥ 16 mm Alates =5,0 mm, L=70 mm 95
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=