316 Kõrgus 1980 mm Materjal Terastraat Pinnakate Tsingitud Laius Kaal Riiulile sügavusega Kood 201 mm 1050 g 300 mm 0957 589 269 301 mm 1650 g 400 mm 0957 589 270 401 mm 2110 g 500 mm 0957 589 271 501 mm 2560 g 600 mm 0957 589 272 Traatvõrgust külgsein laoriiulile Tagab et ladustatud tooted ei kuku riiuli küljele ning et keegi ei saa küljelt ladustatud tooteid võtta. Paigaldusjuhend Kinnita võrksein riiuli raami külge kinnititega mis tarnitakse koos traatseinaga. KÜLGMINE VÕRKPANEEL LAORIIULILE Kood 0957 589 296 Laius 1005 mm Kõrgus 110 mm Materjal Terasplekk Kaal 2740 g Pinnakate Tsingitud Riiuliplaatidele on võimalik teha hulgikaubariiul • Paigaldatakse raami augustusse esi- ja tagaküljel • Võimalik jagada sahtliteks 50 mm sammuga • Sõltuvalt riiuli sügavusest lisada ka külgseinad HULGIKAUBA RIIULI ESI- JA TAGASEIN
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=