Würth kataloog

317 © AS Würth 09/23 Sügavus Kaal Kood 300 mm 190 g 0957 589 298 400 mm 250 g 0957 589 299 500 mm 320 g 0957 589 300 600 mm 380 g 0957 589 301 Hulgikaubariiuli vahesein Paigaldatakse riiuliplaadi augustusse ees- ja tagaserval. HULGIKAUBA RIIULI VAHESEIN HULGIKAUBA RIIULI KÜLGSEIN Sügavus Kaal Kood 300 mm 1050 g 0957 589 302 400 mm 1410 g 0957 589 303 500 mm 1710 g 0957 589 304 600 mm 2130 g 0957 589 305 Hulgikaubariiuli külgseinad Paigaldatakse raami augustusse külgedel. 60 L TÜNNI RIIUL Kood 9500 010 389

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=