Würth kataloog

324 Seotud tooted Kood System karp W--SLB, suurus 1 5581 210 000 Karbi jagaja 1/2 kõrguses, suurus 1-le 5581 210 011 Karbi jagaja kõrge, suurus 1-le 5581 210 010 Aken W-SLB karbile, suurus 1 5581 210 012 Kaas W-SLB karbile, suurus 1 5581 210 013 System karp W-SLB, suurus 2 5581 211 000 Karbi jagaja 1/2 kõrguses, suurus 2-le 5581 211 011 Karbi jagaja kõrge, suurus 2-le 5581 211 010 Aken W-SLB karbile, suurus 2 5581 211 012 Kaas W-SLB karbile, suurus 2 5581 211 013 Aken etiketile 5581 210 015 Ratastel mudel Sobivad karbid nr 1, 2 Lubatud koormus 300kg Lubatud koormus ühel tasandil 50kg Riiuli kaal 35kg Ratastel mudel Sobivad karbid nr 1 Lubatud koormus 300kg Lubatud koormus ühel tasandil 50kg Riiuli kaal 35kg RATASTEL KARBIRIIULID KARBID JA TARVIKUD W-SLB Mõõdud mm l x s x k Karbid W-SLB Kood tk. nr. Värv 1061 x 706 x 1279 48 1 hall 5581 250 002 16 2 hall Mõõdud mm l x s x k Karbid W-SLB Kood tk. nr. Värv 1061 x 706 x 1279 72 1 hall 5581 250 001 Aken karbile Kaas karbile Aken etiketile W-SLB karp

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=